Alu-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.: 692000
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Aluminium
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Aluminium
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 20 kg
Innenmaß Länge 460 mm
Innenmaß Breite 310 mm
Innenmaß Höhe 170 mm
Gewicht 5,2 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692000
Herstellernummer 1182002909

Beschreibung

Ausführung:

Im Rahmen integrierte Schlösser, Metallscharniere und Bodengleiter. Als Handgepäck im Flugzeug zugelassen.
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 16 Fächern als Abdeckung (Nr. 692717), 1 Werkzeugtafel mit 26 Einsteckfächern (Nr. 692711), 1 Werkzeugtafel mit 13 Einsteckfächern (Nr. 692713).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb