Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alu-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.: 691900

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Aluminium
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Aluminium
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 20 kg
Innenmaß Länge 460 mm
Innenmaß Breite 310 mm
Innenmaß Höhe 170 mm
Gewicht 5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691900
Herstellernummer 1182000909

Beschreibung

Ausführung:

Im Rahmen integrierte Schlösser, Metallscharniere und Bodengleiter. Als Handgepäck im Flugzeug zugelassen.
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 16 Fächern als Abdeckung (Nr. 692717), 1 Werkzeugtafel mit 26 Einsteckfächern (Nr. 692711).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb