1 Einsatzschale

Artikel-Nr.: 691750
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenmaß Länge 110 mm
Innenmaß Breite 90 mm
Innenmaß Höhe 36 mm
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691750
EAN / GTIN 4006793905665
Herstellernummer 900002166

Beschreibung

Ausführung:

Aus bruchfestem, öl-, säure- und benzinbeständigem Polyäthylen.

Verwendung:

4 Einsatzschalen passen jeweils in eine Schublade.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb