Werkzeuggürtel

Artikel-Nr.: 691510
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gürtellänge 920 mm - 1.350 mm
Gewicht 0,3 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691510
EAN / GTIN 8024482188782
Herstellernummer 46144.02

Beschreibung

Ausführung:

Praktischer Werkzeuggürtel mit Einsteckfächern und -taschen zur Aufbewahrung unterschiedlichster Werkzeuge. Gürtel und Taschen aus wasserabweisendem Nylongewebe.
Werkzeuggürtel mit Einsteckfächern, Maßband- und Hammerhalter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb