Leder-Montagetasche mit Mittelwand

Artikel-Nr.: 690200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Leder
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Leder
    Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
    Innenmaß Länge 400 mm
    Innenmaß Breite 140 mm
    Innenmaß Höhe 280 mm
    Gewicht 2,9 kg
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 690200
    EAN / GTIN 4006793538016
    Herstellernummer 5380000031

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vorderwand ist durch zwei kräftige Reißverschlüsse zu öffnen. Ein breites Fach für größere Werkzeuge. Vorder-, Seitenwand und Boden sind extra verstärkt.
    Bodenschale aus verzinktem Stahlblech. Mittelwand lässt sich nach vorne und hinten kippen, oder komplett entnehmen. Mit einer Innentasche für Zeichnungen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb