Montage-Werkzeugsortiment, 74-teilig in Werkzeugtasche, Anzahl Teile: 106

Artikel-Nr.: 686020 106
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 74
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 686020 106
EAN / GTIN 4067263117667
Herstellernummer 686020 106

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

Lieferumfang:

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462014 Gr. 3
Aluminium-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467435 Gr. 400
Feilensatz: 1 St. Nr. 517419 Gr. 200
Metallsägebogen mit Bimetallblatt: 1 St. Nr. 580750 Gr. 300
Doppelmaulschlüsselsatz 6 – 34 mm mit Klemmhalter: 1 St. Nr. 610960 Gr. 12 (6×7 – 30×34) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
Sechskant-Winkelschraubenderehersatz lang mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9 (1,5 – 10 mm)
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 Gr. 6 (29-teilig)
Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3, 4, 7
Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668401 Gr. 0, 1, 2
Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250
Flachrundzange gebogen: 1 St. Nr. 713595 Gr. 200
Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300
Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160
Leder-Arbeitshandschuhe (Paar): 1 St. Nr. 094055 Gr. 10
Bügelbrille: 1 St. Nr. 096845 Gr. CLEAR
Kapselgehörschutz: 1 St. Nr. 097795 Gr. STEEL
Bitsortiment 31-tlg.: 1 St. Nr. 675592 Gr. 31
Bithalter: 1 St. Nr. 676668 Gr. 60
Textil Werkzeugtasche: 1 St. Nr. 692262 Gr. 2

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb