Elektriker-Werkzeugsortiment, 38-teilig in Werkzeugrucksack 38

Artikel-Nr.: 686018 38
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 38
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 686018 38
EAN / GTIN 4067263117759
Herstellernummer 686018 38

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

Lieferumfang:

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462014 Gr. 3
Einmaulschlüssel, VDE isoliert: je 1 St. 613333 Gr. 10; 13; 17; 19; 24
Einringschlüssel, VDE isoliert: je 1 St. 618203 Gr. 10; 13; 17; 19
Werkzeug-Textilrolltasche: 1 St. Nr. 692255 Gr. 390×320
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz lang mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9 (1,5 – 10 mm)
Schraubendreher für Schlitz, VDE isoliert: je 1 St. 663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5
Spannungsprüfer: 1 St. Nr. 665050 Gr. 3
Schraubendreher für Phillips, VDE isoliert: je 1 St. Nr. 668631 Gr. 0; 1; 2
Zangensortiment, VDE isoliert: je 1 St. Nr. 700121 Gr. 4
Wasserpumpenzange, VDE isoliert: 1 St. Nr. 705746 Gr. 250
Kabelmesser: 1 St. Nr. 844525 Gr.1F
Rollgabelschlüssel, VDE isoliert: 1 St. Nr. 814006 Gr. 200
Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160
LED-Taschenlampe: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
Textil Werkzeugrucksack: 1 St. Nr. 692267 Gr. 1

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb