Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig in Werkzeugrucksack 59

Artikel-Nr.: 686016 59
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 59
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 686016 59
    EAN / GTIN 4062406773199
    Herstellernummer 686016 59

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Textiltaschen bestückt mit praktischen Werkzeugsortimenten, als Begleiter für ihre täglichen Aufgaben.

    Lieferumfang:

    Messschieber: 1 St. Nr. 410625 Gr. 150
    Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462010 Gr. 5
    Doppelmaulschlüssel: je 1 St. Nr. 610950 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
    Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz lang mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627225 Gr. 9 (1,5 – 10 mm)
    Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630368 Gr. 6 (29-teilig)
    Schraubendreher für Schlitz: je 1 St. Nr. 660701 Gr. 3, 4, 7
    Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 668401 Gr. 0, 1, 2
    Kombizange: 1 St. Nr. 702995 Gr. 180
    Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706145 Gr. 250
    Flachrundzange gebogen: 1 St. Nr. 713595 Gr. 200
    Seitenschneider: 1 St. Nr. 725245 Gr. 160
    Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750125 Gr. 300
    Rollgabelschlüssel: 1 St. Nr. 813961 Gr. 200
    Universal-Messer: 1 St. Nr. 845039 Gr. 160
    LED-Taschenlampe: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
    Textil Werkzeugrucksack: 1 St. Nr. 692267 Gr. 1

    Hinweis:

    Werkzeug wird lose geliefert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb