Bicycle Set 3 41-teilig, Anzahl Werkzeuge: 41

Artikel-Nr.: 680701 41
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Textiltasche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bicycle Set 3
Anzahl Teile 41
Verpackung Textiltasche
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; 4-kant-Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680701 41
EAN / GTIN 4013288211248
Herstellernummer 05004172001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Fahrradwerkzeug-Set mit Ratsche, Bit, Nüssen und einem Bit-Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand.

Zähharte Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Mit Take it easy
Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben und -muttern. Aus
mattverchromtem Chrom-Vanadium. Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen.

Beschreibung:

  • Kompaktes 41-teiliges Schraubwerkzeug-Set für Fahrradanwendungen, auch für den mobilen Einsatz.
  • Praktisches Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen.
  • Werkzeuge für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes.
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen.
  • Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Tasche mit geringem Gewicht.
  • Inklusive zwei Reifenheber mit Zusatzfunktionen.

Vorteil:

  • Bicycle Set 3 ist das praktische Sortiment zur selbstständigen Durchführung von Montagearbeiten und Reparaturen an Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes. Besonders zweckmäßig: Ein ebenfalls enthaltener leerer BitCheck, der individuell für unterwegs mit Werkzeug bestückt werden kann. Weniger Gewicht bei Radtouren.
  • Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die BitRatsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung mit einem Hebel am Ratschenkopf.
  • TZ-Bits sind zähharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.
  • Die Zyklop Nüsse sind für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) geeignet. Sie sind mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung ausgestattet. Gefertigt sind sie aus Chrom-Vanadium, mattverchromt. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss.
  • Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen. Mit dem einen Reifenheber von der Felge abheben, in einer Speiche einhaken und mit dem zweiten Reifenheber den Reifen abziehen. Die beiden Reifenausheber lassen sich ineinanderklicken und gehen so nicht einzeln verloren.
  • Die 1/4 Zoll Sechskantaufnahme im Reifenheber 9502 erlaubt die Aufnahme eines 1/4 Zoll Bits. So können leichte Verschraubungen vorgenommen werden.

Lieferumfang:

1× Bit-Ratsche 1/4 Zoll Bitaufnahme, 87 mm.
1× Bits-Handhalter 1/4 Zoll Bitaufnahme, 50 mm.
1× Verbindungsteil 1/4 Zoll Bitschaft auf 1/4 Zoll 4-kant-Aufnahme.
1× Rapitator Schnellwechsel-Bithalter.
je 1 Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll für Außen-Sechskant SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
je 1 Bit 1/4 Zoll, für Phillips PH1; PH2; PH3.
je 1 Bit 1/4 Zoll, für Innen-Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
je 1 Bit 1/4 Zoll, für Schlitz SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
je 1 Bit 1/4 Zoll, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1× Reifenausheber mit 1/4 Zoll Bit-Aufnahme, 105 mm.
1× Reifenausheber mit Ventilausdreher, 105 mm.
1× Textiltasche
1× Klettstreifen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb