Werkzeugsortiment, 21-teilig in Reißverschlusstasche, Anzahl Teile: 21

Artikel-Nr.: 680132 21
Kopieren
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 21
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680132 21
Kopieren
EAN / GTIN 4067263309178
Kopieren
Herstellernummer 680132 21
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Mit einer sehr hochwertigen Grundausstattung für Montage- und Reparaturarbeiten, nach den Erfahrungen der Praxis zusammengestellt. Lieferung erfolgt komplett bestückt in einer praktischen Reißverschlusstasche.

Lieferumfang:

Bandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
Doppelmaulschlüssel: Je 1 St. Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf und Haltekugel im Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9 (1,5 − 10 mm)
Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660032 Gr. 3,5; 5,5; 6,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Aufbewahrung in Reißverschlusstasche: 1 St. Nr. 691536

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in Werkzeugmappe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb