Verbindungsstück 2/4

Artikel-Nr.: 676945 2/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 38 mm
Sechskant-Abtrieb C 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676945 2/4
EAN / GTIN 4991644204816
Herstellernummer 4137

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verbindung von Bits mit Betätigungswerkzeugen oder Schraubern, die einen 1/4, 3/8 oder 1/2 Zoll Antriebsvierkant haben.
Federring und Kugel; für handbetätigte Werkzeuge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb