Verbindungsstück für Maschinenschrauber, Typ: 8/16

Artikel-Nr.: 676850 8/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Bit-Aufnahme D 8
ganze Länge 37 mm
Sechskant-Abtrieb C 8 (5/16 Zoll)
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676850 8/16
EAN / GTIN 4045197216151
Herstellernummer 676850 8/16

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verbindung von Bits mit Betätigungswerkzeugen oder Schraubern, die einen 1/4, 3/8 oder 1/2 Zoll Antriebsvierkant haben.
Mit Sprengring; für Maschinenschrauber.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb