Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, ESD, Klingenlänge: 10mm

Artikel-Nr.: 676658 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SwissGrip ESD Stubby
Bit-Aufnahme D 6,3
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
mit Ratschengriff nein
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676658 10
EAN / GTIN 7610733269433
Herstellernummer 8452.10 M ESD

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.
Heft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb