{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 100 mm | |
Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
ganze Länge | 205 mm | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 676602 100 | |
EAN / GTIN | 4067263013785 | |
Herstellernummer | 676602 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet 100 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 17.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 12.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 14.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bit-Aufnahme | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
ganze Länge | 205 mm | 65 mm | 135 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 10 mm | 30 mm |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |