Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Ratsche und Magnet, Typ: 2

Artikel-Nr.: 676565 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 69 mm
mit Ratschengriff nein
mit Teleskopschaft nein
inkl. Bits ja
integriertes Bit-Magazin ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676565 2
EAN / GTIN 4013288221131
Herstellernummer 05008884001

Beschreibung

Ausführung:

Besonders kleiner ergonomischer 2K-Kraftform Handgriff mit 1/4 Zoll Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring. Inklusive 6 zähharter Universal-Bits C 6,3, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: je 1 St. Nr. 675520 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: je 1 St. Nr. 675540 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Nr. 675550 Gr. TX25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: 1 St. 0,8×5,5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb