Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3, kurz mit Magnet 6,3 mm

Artikel-Nr.: 676405 6,3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 811/1 Stubby
    Bit-Aufnahme D 6,3
    ganze Länge 64 mm
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676405 6,3
    EAN / GTIN 4013288212375
    Herstellernummer 05008880001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftform-Heft mit Aufnahme für 1/4 Zoll Bits.
    Bit-Aufnahme mit starkem Dauermagnet zum Halten der Schraube.

    Passend für:

    1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb