{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde | M5 | |
Gewindeart | M | |
Schneidstoff | HSS | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1×D bei Durchgangsloch | |
ganze Länge | 36 mm | |
Schaftlänge | 14 mm | |
Steigung | 0,8 mm | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Produktart | Gewindebohrer-Bit |
Artikelnummer | 676307 M5 | |
EAN / GTIN | 4013288119094 | |
Herstellernummer | 05104668001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HSS Gewindebohrer-Bit M5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
CHF 8.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Flankenwinkel | 60 | 60 |
Gewindeart | M | M |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindebohrer-Bit | Gewindebohrer-Bit |