Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel-Einsätzen 65-teilig, ESD

Artikel-Nr.: 676175
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Steckschlüssel; Pentalobe-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676175
EAN / GTIN 4010995399719
Herstellernummer 39971

Beschreibung

Ausführung:

Alle gängigen kleinen Profilgrößen mit 4 mm Bitaufnahme im Sortiment enthalten. Bit-Ratsche mit 5° Nachfasswinkel. ESD Feinschraub-Griff für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 28 mm, 4 mm für Phillips: Je 1 St. Gr. 000; 00; 0; 1
Bits, Länge 28 mm, 4 mm für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
Je 1 St. Gr. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 Zoll
Bits, Länge 28 mm, 4 mm für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bits, Länge 28 mm, 4 mm für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Bits, Länge 28 mm, 4 mm für Pentalobe: Je 1 St. Gr. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6
Steckschlüsseleinsätze, für Außen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
Je 1 St. Gr. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 Zoll
Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Bit-Schaft – 4 mm Innen-Sechskant
Bit-Ratsche: 1 St., für Bits C 6,3 und E 6,3; mit Daumenrad
Verlängerung 4 mm: 1 St. 100 mm
ESD Feinschraub-Griff mit 4 mm Aufnahme: 1 St. 110 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb