Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 32-teilig

Artikel-Nr.: 676160
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
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
Länge 127 mm
Breite 85 mm
Höhe 47 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 32
Betätigungswerkzeug Bit-Ratsche 1/4 Zoll
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Herstellernummer 676160
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss. Im geöffneten Zustand können die Bits dank der großen Zwischenräume komfortabel und gut zugänglich entnommen werden.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft; 1 Adapter; 1 Bit-Ratsche

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675105 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675115 je 2 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675125 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675155 je 2 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant − 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Schnellkupplungsschaft: 1 St. Nr. 675050 Gr. 6,3
Bit-Ratsche 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 676690

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb