Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 10-teilig

Artikel-Nr.: 676060
Rabatt
42.45 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
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
Herstellerbezeichnung KK 10
Anzahl Teile 10
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676060
EAN / GTIN 4013288041647
Herstellernummer 05056653001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 675200 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 675220 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,5×4; 1,0×5,5
Schraubendreher-Griff: 1 St. mit Schnellwechselfutter C/E 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb