Bits-Sortiment 31-teilig 31

Artikel-Nr.: 675592 31
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’031 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schlitz-Schraubendreher
    Anzahl Teile 31
    Farbcodierung nein
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675592 31
    EAN / GTIN 4067263264842
    Herstellernummer 675592 31

    Beschreibung

    Inhalt:

    Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

    Inhalt:

    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Je 1 St. Gr. 1; 2; 3
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Je 2 St. Gr. 1; 2; 3
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 4; 5; 6
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 3 St. Gr. TX10; TX15; TX20
    Je 2 St. Gr. TX25; TX30; TX40
    Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 4; 5,5; 6,5
    Kupplungsschaft: 1 St. Nr. 675055 Gr. 6,3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb