SIT-Bit, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion SIT20

Artikel-Nr.: 675570 SIT20
Rabatt
6.40 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.25 6.40 CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.75 5.35 CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

SIT-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 864/1 BTZ SIT
SIT-Profil SIT20
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil SIT-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
BiTorsion ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675570 SIT20
Herstellernummer 05066041001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
BiTorsion-Ausführung mit reduzierter Härte in der Torsionszone zur Abfederung von Belastungsspitzen = längere Standzeit. Optimale Wirkung im Einsatz mit BiTorsions-Schnellwechselhalter Nr. 675030.

Verwendung:

Für ASSY®-Schrauben.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb