Vielzahn-Bit, 1/4 Zoll C 6,3 M8

Artikel-Nr.: 675565 M8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  5.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 860/1 XZN
für Schrauben M8
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Vielzahn-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675565 M8
EAN / GTIN 4013288034984
Herstellernummer 05066165001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für XZN-Schrauben.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb