Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 30 Bits TX25

Artikel-Nr.: 675549 TX25
Setpreis 30 Stück (CHF 0.60 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 30
Bit Länge 25 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675549 TX25
EAN / GTIN 4067263237860
Herstellernummer 675549 TX25

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Einsteckschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb