Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, diamantbeschichtet 2/25 mm

Artikel-Nr.: 675530 2/25
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 855/1 BDC PZ
Norm DIN ISO 1173
Kreuzschlitzgröße 2
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675530 2/25
EAN / GTIN 4013288191649
Herstellernummer 05056702001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
BiTorsion-Ausführung mit reduzierter Härte in der Torsionszone zur Abfederung von Belastungsspitzen = längere Standzeit. Optimale Wirkung im Einsatz mit BiTorsions-Schnellwechselhalter Nr. 675030.
Mit Diamantbeschichtung des Profils für geringe Auswurfkräfte, geringeren Abrieb und erhöhte Standzeit:

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, diamantbeschichtet 2/25 mm

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, diamantbeschichtet 2/25 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF  3.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’698 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  1.15
ab 10  St.
CHF  1.00
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
ganze Länge 25 25
Herstellerbezeichnung 855/1 BDC PZ
Kreuzschlitzgröße 2 2
Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb