Bit für Schlitz, 5/16 Zoll C 8 12 mm

Artikel-Nr.: 675460 12

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  7.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  6.45 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 800/2 Z
Schneidenbreite 12 mm
Schneidenstärke 2 mm
ganze Länge 41 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C8
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675460 12
EAN / GTIN 4013288011305
Herstellernummer 05057240001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Schlitzschrauben DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb