TRI-WING®-Bit, 1/4 Zoll C 6,3 2

Artikel-Nr.: 675370 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.60 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  5.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

TRI-WING®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing®-Profil 2
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Tri-Wing-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675370 2
EAN / GTIN 4013288033499
Herstellernummer 05066762001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für alle Schrauben des in der Haushalts-, Elektrik- und Luftfahrttechnik verbreiteten TRI-WING®-Schraubsystems.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb