{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 851/1 TH PH | |
Norm | DIN ISO 1173 | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
ganze Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 675330 2/25 | |
EAN / GTIN | 4013288013552 | |
Herstellernummer | 05056610001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone hart 2/25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
CHF 1.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’555 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 0.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
ganze Länge | 25 mm | 25 mm |
Herstellerbezeichnung | 851/1 TH PH | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 |
Norm | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | C 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |