Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 mit Haltering 8 mm

Artikel-Nr.: 675243 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  5.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 8 mm
    ganze Länge 25 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675243 8
    EAN / GTIN 4010995271374
    Herstellernummer 27137

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für Innensechskantschrauben DIN 7426 bzw. DIN ISO 2351-3.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb