Schaft mit Magnet / Sprengring, Schaft-Sechskant: 6,3/100

Artikel-Nr.: 675013 6,3/100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 100 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675013 6,3/100
EAN / GTIN 4062406235987
Herstellernummer 675013 6,3/100

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
Kupplungsschaft mit Magnet und Sprengring für C 6,3 und E 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb