Schaft mit Sprengring 11-1/4

Artikel-Nr.: 675000 11-1/4
Rabatt
14.45 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 890/7/1
    Schaft-Sechskant 11 mm
    ganze Länge 65 mm
    Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
    Antrieb maschinenseitig E 11,2 (7/16 Zoll)
    maschinentauglich ja
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675000 11-1/4
    Herstellernummer 05052655001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
    Kupplungsschaft nach DIN 7427 B mit Sprengring.
    • Aufnahme für C 6,3 und E 6,3 Bits.
    • Die Hülse rastet in der geöffneten Stellung ein. Beim Einführen eines Bits verriegelt sie automatisch.
    • Auch kleinste Bits können problemlos entnommen werden, da die Hülse den Bit vom Magnet abhebt.
      –schneller Bitwechsel, stets mit nur einer Hand.

    Hinweis:

    Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb