Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet 7 mm

Artikel-Nr.: 674273 7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7 mm
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Bit-Sechskantschaft E 6,3
mit Magneteinsatz ja
maschinentauglich ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674273 7
EAN / GTIN 4062406235932
Herstellernummer 674273 7

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Sechskantschrauben und Muttern DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb