Schlitzklinge, Schaft E 6,3 10 mm

Artikel-Nr.: 674257 10
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674257 10
EAN / GTIN 7610733019151
Herstellernummer PB E6.100/6

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Einteilig, das heißt Schaft und Klinge aus einem Stück. Schäfte zur direkten Aufnahme in Maschinenschraubern.
Verwendung: Für Schlitzschrauben DIN 3127.
Norm: DIN ISO 1173
Werkstoff: Aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Merkmal:

ganze Länge: 50 mm
Schneidenbreite: 10 mm
Schneidenstärke: 1,6 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb