Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil 5/152 mm

Artikel-Nr.: 674247 5/152

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  8.80 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 840/4 Z Hex-Plus
    Sechskant 5 mm
    ganze Länge 152 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674247 5/152
    EAN / GTIN 4013288122971
    Herstellernummer 05059635001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.
    Ab Gr. 6/89 mit durchgehender Sechskantklinge.

    Verwendung:

    Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb