Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil mit Bohrung, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 674244 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.85 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  13.20 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 840/4 Z Hex-Plus BO
Sechskant 5 mm
ganze Länge 89 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Bohrung
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674244 5
EAN / GTIN 4013288094339
Herstellernummer 05059644001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.
Sechskantprofil mit Bohrung für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb