Bit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 mit Kugelkopf / MagicRing® 3 mm

Artikel-Nr.: 674243 3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.15 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  8.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 3 mm
    ganze Länge 50 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674243 3
    EAN / GTIN 4010995257392
    Herstellernummer 25739

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.
    Mit Kugelkopf und Festhaltefeder MagicRing® für zuverlässiges Festhalten der Innensechskantschraube.

    Verwendung:

    Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb