Bit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil 4 mm

Artikel-Nr.: 674240 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.90 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
995 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 840/4 Z Hex-Plus
    Sechskant 4 mm
    ganze Länge 50 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674240 4
    EAN / GTIN 4013288012913
    Herstellernummer 05059610001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb