PrecisionBit für Kombiprofil, 1/4 Zoll E 6,3, Profilgröße / ganze Länge: 1mm

Artikel-Nr.: 674235 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
163 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Profilgröße / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PrecisionBits
Profilgröße 1
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674235 1
EAN / GTIN 7610733221202
Herstellernummer E6.180/1

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Kombischrauben (Kombination aus Schlitz- und Pozidriv-Profil).

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb