{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Anzahl Teile | 5 | |
Bit Länge | 50 mm | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
Farbcodierung | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 674121 3 | |
EAN / GTIN | 4013288223784 | |
Herstellernummer | 05057657001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Impaktor Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Set mit 5 Bits, Kreuzschlitzgröße: 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | 6-kant-Schraubendreher |
Anzahl Teile | 5 | 30 |
Bit Länge | 50 mm | 25 mm |
Farbcodierung | ja | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | C 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |