Impaktor Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 10 Bits 2

Artikel-Nr.: 674111 2
Setpreis 10 Stück (CHF 4.02 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Anzahl Teile 10
Bit Länge 25 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Farbcodierung ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674111 2
EAN / GTIN 4013288223760
Herstellernummer 05057616001

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Impaktor Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 10 Bits 2

Impaktor Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 10 Bits 2

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF  40.15
(CHF 4.02 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  10.55
(CHF 0.35 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF  10.55
(CHF 0.35 / 1 Stück)
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips Pozidriv-Schraubendreher Schraubendreher für Phillips
Anzahl Teile 10 30 30
Bit Länge 25 25 25
Farbcodierung ja
Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3 C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb