IMPAKTOR Kupplungsschaft für IMPAKTOR-Bits C 6,3 6,3R mm

Artikel-Nr.: 674100 6,3R
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 897/4 Impaktor R
    Schaft-Sechskant 6,3 mm
    Bit-Aufnahme D 6,3
    ganze Länge 75 mm
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674100 6,3R
    EAN / GTIN 4013288157812
    Herstellernummer 05057676001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Abfederung extremer Impulsspitzen bei Einsatz in IMPACT-Schraubern. Die integrierte Doppeltorsionsfeder erzeugt bei kombiniertem Einsatz mit IMPAKTOR-Bits das weltweit erste TriTorsions-System mit bis zu 10fach höheren Standzeiten gegenüber Standardbits. Schaft maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll), Bit-Aufnahme nach DIN 3126 D 6,3 (1/4 Zoll).
    Mit Sprengring und Ringmagnethülse − hält Schrauben zuverlässig fest.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb