Schlitz-Klinge Halfmoon, 4 mm 3 mm

Artikel-Nr.: 669932 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 800/9 C
    Schneidenbreite 3 mm
    Schneidenstärke 0,5 mm
    Klingen-⌀ 3 mm
    Klingenlänge 20 mm
    ganze Länge 44 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Antriebsprofil Halfmoon
    Produktart Schraubendreher-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 669932 3
    EAN / GTIN 4013288168290
    Herstellernummer 05135267001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl.

    Passend für:

    Schraubendreherhalter Nr. 669931.

    Hinweis:

    Weitere Bits-Klingen unter 669933669936.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb