Elektronik-Schraubendreher-Sortiment Kraftform-Micro, ESD 25

Artikel-Nr.: 669924 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Anzahl Schraubendreher 25
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Microstix®-Schrauben; Pentalobe-Schraubendreher; Kombiprofil-Schraubendreher Phillips/Schlitz
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Herstellernummer 05134019001

Beschreibung

Ausführung:

Heft mit drehbarer Zentrierkappe und Schnelldrehzone. Klinge aus Sonderstahl.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.
Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft.
  • Leichtgängig drehbare Kappe zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten.
  • Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben.
  • Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente, Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.

Lieferumfang:

25-teilig in Textil-Falttasche.
Je 1 Schraubendreher für Phillips Gr. PH000; PH00; PH0; PH1.
Je 1 Schlitz-Schraubendreher Gr. 0,8; 1,5 mm.
1 Schraubendreher für Kombiprofil Phillips/Schlitz Gr. PH/SL1.
Je 1 Schraubendreher für Torx® Gr. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Je 1 Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion Gr. TX8; TX10.
1 Schraubendreher für Torx Plus® Gr. 1IPR.
Je 1 Schraubendreher für Torx® mit Stift Gr. TX6; TX8.
1 Steckschlüssel-Schraubendreher Gr. SW3.
Je 1 Schraubendreher für Pentalobe Gr. PL1,1; PL1,4.
Je 1 Schraubendreher für Microstix® Gr. m; 00; F; 0.
1 Ausheber Gr. 3,5 mm.

Hinweis:

25-teiliger ESD „Big Pack“ unter 669924 Gr. 25 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb