Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Kraftform-Micro, ESD 1,2 mm

Artikel-Nr.: 669900 1,2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 1578 A ESD Micro
    Schneidenbreite b 1,2 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schneidenstärke a 0,25 mm
    Klingenlänge 40 mm
    ganze Länge 137 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 669900 1,2
    EAN / GTIN 4013288191403
    Herstellernummer 05030100001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
    Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.
    Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

    Verwendung:

    Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb