Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 669005 3,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 3,5 mm
ganze Länge 112 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669005 3,5
EAN / GTIN 4045197975041
Herstellernummer 669005 3,5

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsbeständiger Aluminium Griff, mit fest eingepresster Klinge.
Griffende mit drehbarem Sechskantkopf, dadurch feinfühliges Arbeiten möglich.

Werkstoff:

Klingen aus Spezialstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb