Slim Elektriker-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben, Classic vollisoliert 1

Artikel-Nr.: 668392 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Profilgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic VDE
Profilgröße 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv − Schlitz 1 − 0,7×4,5
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 175 mm
Abtriebsprofil Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668392 1
EAN / GTIN 7610733278435
Herstellernummer 5180.SL 1-80

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Schlankes Heft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Reduzierter Klingen-⌀ mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub-und Federelemente (Klingen-⌀ = Isolations-⌀ im vorderen Klingenbereich).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Die Abtriebsspitze des Kombiprofil-Schraubendrehers passt perfekt in die PlusMinus-Schrauben (Kombination Pozidriv / Schlitz), die hauptsächlich in Elektroinstallations-Komponenten verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb