Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, Classic vollisoliert 3

Artikel-Nr.: 668380 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Classic VDE
    Kreuzschlitzgröße 3
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 mm
    Klingenlänge 150 mm
    ganze Länge 270 mm
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 668380 3
    EAN / GTIN 7610733064502
    Herstellernummer 5192.3-150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
    Schlankes Heft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.
    Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

    Verwendung:

    Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, Classic vollisoliert 3

    Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, Classic vollisoliert 3

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    67 Stück sofort lieferbar
    CHF  15.40
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    6 Stück sofort lieferbar
    CHF  9.20
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
    für Schrauben-⌀ 5,3 − 7,2 5,3 − 7,2
    ganze Länge 270 270
    Klingenlänge 150 150
    Kreuzschlitzgröße 3 3
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb