Slim Elektriker-Schraubendreher für Phillips, Classic vollisoliert 2

Artikel-Nr.: 668372 2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Classic VDE
    Kreuzschlitzgröße 2
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Klingenlänge 100 mm
    ganze Länge 205 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 668372 2
    EAN / GTIN 7610733278404
    Herstellernummer 5190.SL 2-100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
    Schlankes Heft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.
    Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
    Reduzierter Klingen-⌀ mit integrierter Schutzisolation für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Klingen-⌀ = Isolations-⌀ im vorderen Klingenbereich).

    Verwendung:

    Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb