Schraubendreher für Pozidriv, mit Rundstahlklinge 1S

Artikel-Nr.: 668270 1S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 355 PZ Stubby
    Kreuzschlitzgröße 1
    für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
    Klingenlänge 25 mm
    ganze Länge 79 mm
    Klingenspitze schwarz
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
    Betätigungssechskant ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 668270 1S
    EAN / GTIN 4013288212191
    Herstellernummer 05008853001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmoments und wirkt somit hand- und armschonend.
    Wera Lasertip-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit microrauer Abtriebsspitze, chemisch nickelbeschichtet. (Gr. 0; 1S; 2S ohne Lasertip, mit schwarzer Abtriebsspitze).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb