Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher für Pozidriv, lang und mit Kunststoffheft, Kreuzschlitzgröße / Klingenlänge: 2/150mm

Artikel-Nr.: 668250 2/150

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Kreuzschlitzgröße 2
Klingenlänge 150 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668250 2/150
Herstellernummer 192.2-150

Beschreibung

Ausführung:

„Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Verwendung:

Pozidriv-Schraubendreher für Schrauben mit Pozidriv- und Supadriv-Kreuzschlitzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb